Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV GRAZIA 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV GRAZIA 60
SLV GRAZIA 60
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98502795
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Mit der Integration von zwei GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIPS können Sie unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie das dazugehörige und mit Aussparungen versehene GRAZIA 60 Einbauprofil, um die flexiblen LED-Strips in der gewünschten Lichtfarbtemperatur für verschiedenste professionelle Anwendungen lumenstark zu integrieren. Im hauseigenen SLV Design ist das GRAZIA 60 Profil in verschiedenen Längen mit den dazu passenden Endkappen, Längsverbindern, einem Einspeiser-Set, Montageclips wie auch verschiedenen Abdeckungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
720 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,65*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
1004906
ab € 27,61*
Ähnlich
SLV
1004905
ab € 27,72*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.