Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHF0105 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHF0105 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0105 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0105 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0105 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0105 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) 3 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99018538
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHF0105
EAN/GTIN:
     4052792063264
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1590 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
3 x HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHF0102
ab € 44,19*
Sonstiges
LogiLink
CHF0103
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.