Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TIM 3.5-2422SM Elektrischer Umwandler 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TIM 3.5-2422SM Elektrischer Umwandler 3,5 W
Traco Power TIM 3.5-2422SM Elektrischer Umwandler 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99098709
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIM 3.5-2422SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3.5 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
146 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
24.3 mm
Gewicht
7 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.