Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 3-1223N Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 3-1223N Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TEN 3-1223N Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99101699
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-1223N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
12.4 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.