Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDR 3-4823 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDR 3-4823 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TDR 3-4823 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99102536
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 3-4823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
18.9 mm
Gewicht
4.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,445*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,952*
€ 36,83288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,643*
€ 36,46517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,325*
€ 36,08675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,445*
€ 30,27955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.