Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDR 2-0522SM Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDR 2-0522SM Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TDR 2-0522SM Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99105443
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 2-0522SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
83 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.8 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
18.9 mm
Gewicht
4.5 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,248*
€ 28,85512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,175*
€ 27,57825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,775*
€ 23,53225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.