Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 3-4821E Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 3-4821E Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TMR 3-4821E Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99110338
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 3-4821E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
300 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.3 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.