Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 505C Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 505C Zange
Weller 505C Zange
Weller 505C Zange
Weller 505C Zange
Weller 505C Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99111409
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     505C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
ESD-Zange
Einsteck- und Ausziehzange, 14–16 Pins
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.