Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TIM 3.5-1215SM Elektrischer Umwandler 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TIM 3.5-1215SM Elektrischer Umwandler 3,5 W
Traco Power TIM 3.5-1215SM Elektrischer Umwandler 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99111671
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIM 3.5-1215SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3.5 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
146 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
24.3 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.