Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEL 2-0521 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEL 2-0521 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TEL 2-0521 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99114223
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 2-0521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
5.1 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEC 2-0921
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.