Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDR 3-1211WISM Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDR 3-1211WISM Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TDR 3-1211WISM Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99116405
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 3-1211WISM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
4.5-18 V
Ausgangsstrom
600 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
18.9 mm
Gewicht
4.5 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-047
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.