Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 30455880 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 30455880 Handschraubendreher
FELO 30455880 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99144775
Herst.-Nr.:
     30455880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
110 g
Logistikdaten
ASIN
B00QWY4PA4
Technische Details
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.