Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY37A1B32 Elektroschrauber/Schlagschrauber Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EY37A1B32 Elektroschrauber/Schlagschrauber Mehrfarbig
Panasonic EY37A1B32 Elektroschrauber/Schlagschrauber Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145089
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY37A1B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
akku laubbläser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180.1 mm
Tiefe
389.9 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
2100 g
Logistikdaten
ASIN
B00T5YEY86
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.