| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-99145102 Herst.-Nr.: ATWSH2.5X75 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Höhe | 18 mm | | Gewicht | 31 g | Logistikdaten | ASIN | B07SFXJTWT | Technische Details | Anzahl der Schraubendreher | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher |
| | |
| |