Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 50927340 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 50927340 Handschraubendreher
FELO 50927340 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145226
Herst.-Nr.:
     50927340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
ASIN
B000XDNT84
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.