Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 50940440 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 50940440 Handschraubendreher
FELO 50940440 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145228
Herst.-Nr.:
     50940440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
ASIN
B000XDMLBU
Technische Details
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.