Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 50909340 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 50909340 Handschraubendreher
FELO 50909340 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145259
Herst.-Nr.:
     50909340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
ASIN
B000XDPO3M
Technische Details
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.