Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 50910340 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 50910340 Handschraubendreher
FELO 50910340 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145260
Herst.-Nr.:
     50910340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
30 g
Logistikdaten
ASIN
B000XDRL9M
Technische Details
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.