Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AR.8X150 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AR.8X150 Handschraubendreher
Facom AR.8X150 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145661
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AR.8X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
140.61 g
Logistikdaten
ASIN
B008F8NZ2E
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.