Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1043979 Herst.-Nr.: AEF.J1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Verpackungstiefe | 86 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | Logistikdaten | ASIN | B009ZD0SAK | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Anzahl der Schraubendreher | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 26,01* | € 35,62* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,85* | € 36,86* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 29,95* | € 41,62* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 32,51* | € 44,34* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 31,80* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|