Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎AEF.J5 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎AEF.J5 Einzeln
Facom ‎AEF.J5 Einzeln
Facom ‎AEF.J5 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159911
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEF.J5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
174 g
Logistikdaten
ASIN
B008OF17IM
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253107
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.