Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MODM.ATXR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MODM.ATXR
Facom ‎MODM.ATXR
Facom ‎MODM.ATXR
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159967
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.ATXR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
763 g
Logistikdaten
ASIN
B07SFS8HGM
Technische Details
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.AT1
ab € 43,14*
Ähnlich
Facom
MOD.AT3
ab € 42,28*
Ähnlich
Facom
MODM.AT1
ab € 49,47*
Ähnlich
Facom
MODM.AT2
ab € 59,19*
Ähnlich
Facom
MODM.AT3
ab € 75,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.