| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-99160019 Herst.-Nr.: 24996156 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Verpackungstiefe | 5 mm | | Verpackungshöhe | 50 mm | | Paketgewicht | 250 g | Logistikdaten | ASIN | B0010S3PQW | Technische Details | Produkttyp | Einzeln |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, felo nusskasten, einhand knarrensatz, steckschlüssel-satz 6 teilig |
| | |
| |