Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02347-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02347-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 02347-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 02347-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 02347-002 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99160215
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02347-002
EAN/GTIN:
     7331021076198
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Kamerahalter
Kamerahalterung
Die AXIS M5075-G ist eine unauffällige, handgroße PTZ-Kamera, die sich überall einfügen lässt. Sie liefert scharfe, detaillierte Videos in HDTV 1080p/2 MP-Auflösung. Die PTZ-Funktionalität mit 5-fachem optischem und 12-fachem digitalem Zoom ermöglicht es Ihnen, von umfassende Gesamtansichten zu profitieren und für Details heranzuzoomen. Diese Plug & Play-Lösung bietet drahtlose I/O-Konnektivität mit bis zu 32 Z-Wave-Geräten® (sechs in VMS) in einem System-Setup, z. B. über Ein-/Aus-Befehle. Das integrierte Mikrofon bietet zudem Analysefunktionen wie die Erkennung von Schreien, um Sie zu alarmieren, wenn in der Nähe der Kamera ein Schrei erfasst wird.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Sicherheit
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
12 x
Brennweitenbereich
2.2 - 11.0 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Panoramakamera
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Neigunggeschwindigkeit
90 °/Sekunde
Webcam - Pan Geschwindigkeit
179 °/Sekunde
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP51
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,06*
€ 749,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,85*
€ 743,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,60*
€ 724,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,74*
€ 705,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,56*
€ 668,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.