Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02324-001 Freisprecheinrichtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02324-001 Freisprecheinrichtung Weiß
Axis 02324-001 Freisprecheinrichtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99160234
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02324-001
EAN/GTIN:
     7331021075900
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Freisprechanlage
Das AXIS C1210-E ist ein All-in-One-Lautsprechersystem, das Audioansagen und die Wiedergabe von Hintergrundmusik intelligent und einfach macht. Das Kabel, mit dem es mit dem Standardnetzwerk verbunden wird, wird sowohl für die Stromversorgung (PoE) als auch für die Konnektivität verwendet. Das AXIS C1210-E ermöglicht eine flexible und unauffällige Installation in abgehängten Decken. Es ist ideal für den Innenbereich geeignet, kann jedoch auch in geschützten Außenbereichen verwendet werden, wie etwa unter einem Dachvorsprung. Zusätzlich verfügt es über einen Einbaukasten, der den Anforderungen von Plenum-Decken genügt. Es kann problemlos in Ihre Video Management Software (VMS), VoIP-Telefonie, Analysefunktionen und mehr integriert werden. Ein vorkonfigurierter digitaler Signalprozessor (DSP) sorgt jedes Mal für eine klare Sprachwiedergabe. Das integriertes Mikrofon ermöglicht außerdem eine dezentrale Überprüfung des Systemzustands und eine bidirektionale Audiokommunikation. Darüber hinaus unterstützt die integrierte Audio Management Software die Verwaltung von Benutzern, Inhalten, Zonen und Zeitplänen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
3100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,33*
€ 641,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,74*
€ 633,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,24*
€ 600,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,13*
€ 548,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.