| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-99497911 Herst.-Nr.: XR65X95KAEP EAN/GTIN: 4548736138315 |
| |
|
| | |
| Sony XR-65X95K. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65 Zoll), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: Direct-LED. Smart-TV. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. WLAN, Eingebauter Ethernet-Anschluss. Produktfarbe: Schwarz, Silber Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 6 | | RMS-Leistung | 60 W | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS,Dolby Atmos | | Soundmodus | Dialog, Dolby Audio, Musik, Standard | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital | | Analoges Signalformatsystem | PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 | | Anzahl der Tuners | 3 Signalempfänger | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | HDCP | Ja | | Composite Video-Eingang | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Anzahl RF Anschlüsse | 1 | | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | BRAVIA Sync | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | VESA-Halterung | Ja | | Name der Farbe | Titanium Silver | | Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm | | Umgebungsbeleuchtung | Ja | | Jahr der Einführung | 2022 | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Android | | Smart-Modi | Kino, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Standard, lebendig | | App-Verteilungsplattform | Google Play | | Video-Apps | Google TV | Energie | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 113 kWh | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 380 W | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 156 kWh | | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Energiesparmodus | Ja | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1443 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 343 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 846 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 33000 g | | Breite (ohne Standfuß) | 1443 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 60 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 835 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 32100 g | | Breite der Standhalterung | 1442 mm | Verpackungsdaten | Desktop-Ständer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Verpackungsbreite | 1574 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 972 mm | | Paketgewicht | 43000 g | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | USB-Aufnahme | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Untertitelfunktion | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Lokales Dimmen | Ja | | Bildverarbeitungsverfahren | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony XR Contrast Booster,Sony XR Smoothing,Sony XR Triluminos Pro | | Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | | 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 65 Zoll | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Bildschirmform | Flach | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080p,2160p | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160,4096 x 2160 | | Wiederholfrequenz | 100 Hz | | Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm | Netzwerk | WLAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi Direct | Ja | | Bluetooth-Version | 4.2 | | Bluetooth-Profile | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP | | Browsing | Ja | | Webbrowser | Ja | | Unterstützter Browser | Vewd | | HID-Unterstützung | Ja | Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja | | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | | On-Screen-Display (OSD) | Ja | | Sleep-Timer | Ja | | Ein/Aus Timer | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Smart Fernseher, Smart-TV, sony led-fernseher dvb-t/-c/-s2, led fernseher, led-fernseher sony |
| | |
| |