Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann Ito Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552816
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94547
EAN/GTIN:
     4000870945476
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der vertikale Plug & Shine Poller Ito überzeugt mit seinem modernen, hochwertigen Design im robusten Metallgehäuse. Für eine hohe Lichtqualität sorgt seine berechnete Linse, welche gemeinsam mit seinem asymmetrischen Ausstrahlwinkel die optimale Ausleuchtung von hohen Objekten, an Wegen, Einfahrten und Lieblingsplätzen im Garten schafft. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie wird eine individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammengestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
301 mm
Höhe
1103 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
65 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
450 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
54 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.