| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-99627622 Herst.-Nr.: GDS3712 EAN/GTIN: 6947273703792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Bildschirm | Unterstützte Videoformate | H.264, M-JPEG | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS local upload and mass provisioning using TR-069, ARP/RARP, ICMP, LLDP-MED, DNS, DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, TLS, SRTP | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.3af | Design | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | ![](/p.gif) | IK-Kodex | IK10 | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Senkrecht | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Outdoor | Kamera | Megapixel (ca.) | 2 MP | ![](/p.gif) | Maximale Bildauflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1280 Pixel | ![](/p.gif) | Größe des Bildsensors | 1/2.7 Zoll | ![](/p.gif) | Maximale Framerate | 30 fps | ![](/p.gif) | Blickwinkel (FOV) | 180 ° | ![](/p.gif) | Bildwinkel, horizontal | 150 ° | Energie | Betriebsspannung (Türöffner) | 12 V | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1 A | Technische Details | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Maximum Anzahl der unterstützten kameras | 3 | ![](/p.gif) | Eingebaute Lautsprecher | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Lautsprecher | 1 | ![](/p.gif) | Lautsprecherleistung | 2 W | ![](/p.gif) | Sprachcodec | G.711, G.722 | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | ![](/p.gif) | Eingebautes Mikrofon | Ja | ![](/p.gif) | Bewegungserfassungsfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Knöpfe | 1 Tasten | ![](/p.gif) | Beleuchtete Tasten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |