Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten A 4600 Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten A 4600 Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot, Gelb
WOLF-Garten A 4600 Schubrasenmäher Benzin Schwarz, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99726574
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     4008423872651
EAN/GTIN:
     4008423872651
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Auf größeren Rasenflächen überzeugen meist nur Benzin-Rasenmäher durch ihre Effizienz. Mit seinem kraftvollen Motor (WOLF-Garten OHV 45, 140 cm³, 2.1 kW, 2.800 U/min) und einer Schnittbreite von 46 cm eignet sich das Gerät vor allem für ebene Flächen bis zu 800 m². Das innovative ACC-System sorgt dabei ebenso stets für ein perfektes Schnittbild wie die 2-Hebel-Achsverstellung für Schnitthöhen zwischen 2,8 und 9,2 cm. Dabei besteht gleich eine 3-fache Wahl zwischen Heckauswurf, Auffangen im 60l-Fangsack mit Füllstandsanzeige oder dem Mulchen des Rasens (der Mulchkeil ist optional erhältlich). Für einen besonderen Komfort während des Schiebens sorgt der Softgrip am verstellbaren, ergonomischen Führungsholm. Die Klappfunktion hingegen erleichtert die Aufbewahrung durch den geringen Platzbedarf des Geräts.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
28 mm
Maximum Schnitthöhe
92 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
2
Benzintank Kapazität
1 l
Grasssammel-Volumen
60 l
Antriebstyp
Heckantrieb
Anpassbarer Handgriff
Ja
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Hubraum
140 cm³
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Zusammenklappbar, Softgrip
Drehgeschwindigkeit
2800 RPM
Vorderreifendurchmesser
180 mm
Hinterreifendurchmesser
200 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
2100 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,21*
€ 442,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.