Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Nedis WIFICDP30WT Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99926630
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     WIFICDP30WT
EAN/GTIN:
     5412810337330
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Mit dieser Nedis SmartLife-Türklingel mit Kamera wissen Sie immer, dass sich jemand an Ihrer Tür befindet, ganz gleich, wo Sie gerade sind. Sobald Ihr Besucher die Türklingel betätigt oder, dank des PIR-Bewegungsmelders, sich Ihrer Haustür nähert, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. Sie können dann einen Videoanruf starten und den Kurier bitten, das Paket bei Ihrem Nachbarn abzugeben oder einem Vertreter einfach mitteilen, dass Sie kein Interesse haben – alles, ohne die Tür öffnen zu müssen.

Diese wiederaufladbare Türklingel mit Kamera verbindet sich direkt mit Ihrem WLAN und vereint das Beste aus beiden Welten, da sie dank des integrierten 2600-mAh-Akkus komplett drahtlos verwendet werden kann. Außerdem kann sie mit dem 12–24-V-Wechselstromtransformator und den vorhandenen Kabeln Ihrer herkömmlichen kabelgebundenen Türklingel betrieben/aufgeladen werden, sodass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, dass der Akku leer wird oder Sie ihn aufladen müssen.

In der Benutzeroberfläche der Türklingel können Sie zwei Tasten anpassen, um ein anderes Nedis SmartLife-Produkt zu steuern, z. B. ein Smart-Licht an- oder auszuschalten oder eine Kamera zu starten.

Da Sie von jedem beliebigen Standort auf der Welt antworten können, solange Ihr Smartphone über eine Internetverbindung verfügt, erhöht dies auch die Sicherheit zu Hause, da es so aussieht, als wären Sie zu Hause.

Die Full HD Kamera (1080p) besitzt einen 130°-Betrachtungswinkel und unterstützt Nachtsicht, sodass Sie rund um die Uhr sehen können, wer an Ihrer Haustür steht.

Sie brauchen sich nicht zu sorgen, wenn Sie keine Zeit haben, um an die Tür zu gehen. Die Bilder können auf einer microSD-Karte gespeichert werden, sodass Sie diese jederzeit ansehen können.

Erweitern Sie diese Türklingel mit Kamera mit unserem Nedis-Türgong (WIFICDPC10BK), um den Gong zu hören, selbst wenn Ihr Smartphone nicht in der Nähe ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
WLAN
Ja
Frequenz
2484 MHz
Anzahl Melodien
4
Bewegungssensor
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
USB, Akku
Eingangsspannung
5 V
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Batterielebensdauer
2 Monat( e)
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
386 g
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Sichtwinkel
100 °
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.