Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 85D0W00 Abfallbehälter Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 85D0W00 Abfallbehälter Rechteckig Grau
Lexmark 85D0W00 Abfallbehälter Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99991502
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     85D0W00
EAN/GTIN:
     734646730525
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
211.9 mm
Tiefe
452.1 mm
Höhe
62.5 mm
Gewicht
1100 g
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
85D00C0
ab € 131,28*
Ähnlich
Lexmark
85D00K0
ab € 86,82*
Ähnlich
Lexmark
85D00M0
ab € 132,18*
Ähnlich
Lexmark
85D00Y0
ab € 131,51*
Ähnlich
Lexmark
85D0HC0
ab € 354,09*
Ähnlich
Lexmark
85D0HK0
ab € 255,59*
Ähnlich
Lexmark
85D0HM0
ab € 353,14*
Ähnlich
Lexmark
85D0HY0
ab € 355,31*
Ähnlich
Lexmark
85D0P00
ab € 59,45*
Ähnlich
Lexmark
85D0Q00
ab € 175,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.