| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-100001375 Herst.-Nr.: VC2SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | | LED-Anzeigen | Ladend, Fertig | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | A, AA, AAA, AAAA, C, D, SC | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Steuerung | Tasten | | Zertifizierung | RoHS, FCC, CE | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Energie | USB Ausgangsspannung | 5 V | | USB Ausgangsstrom | 1 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 67.6 mm | | Tiefe | 136.5 mm | | Höhe | 33.5 mm | | Gewicht | 115 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| |