| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-100234220 Herst.-Nr.: CALE100 511 EAN/GTIN: 4004005035223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere batteriebetriebene SCHWAIGER LED Campingleuchte sorgt mit ihren leistungsstarken LEDs immer für die richtige Beleuchtung – egal ob im heimischen Garten oder unterwegs beim Campen. Die Lampe im niedlichen Tierdesign kann dabei entweder als hell leuchtende Laterne oder als handliche Taschenlampe verwendet werden. Robust und kompakt gebaut sowie mit einem praktischen Tragegriff ausgestattet, ist die Leuchte der ideale Begleiter für viele Aktivitäten unterwegs im Freien. Weitere Informationen: Merkmale | Lichtstrom (Laterne) | 100 lm | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Lichtstrom (Taschenlampe) | 50 lm | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anzahl der Lichtmodi | 2 | ![](/p.gif) | Beleuchtungsarten | Tischleuchte, Taschenlampe | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | Design | Produkttyp | Batteriebetriebene Campingleuchte | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Weiß, Gelb | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 160 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 215 g | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |