Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alco 6818V10 Bastel-Magnet Rund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alco 6818V10 Bastel-Magnet Rund
Alco 6818V10 Bastel-Magnet Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100271131
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6818V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Rundmagnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Tiefe
7 mm
Merkmale
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Weiß
Oberflächentyp
Matte
Abgeschrägte Kante
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.