Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 860210-0002-I Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 860210-0002-I Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
METZ CONNECT 860210-0002-I Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
METZ CONNECT 860210-0002-I Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100297895
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860210-0002-I
EAN/GTIN:
     4251394640327
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS
Markenkompatibilität
METZ CONNECT
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
1
Typ
Leeres Modul
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Dicke
10.7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,485*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.