Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100303080
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02641-33
EAN/GTIN:
     753759279981
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
218 x 218 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.1 "
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
27.5 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
41 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Weiß
Material des Uhrengehäuses
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Handgelenkgröße
110 - 175 mm
Schnallenfarbe
Silber
Name der Farbe
Whitestone
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Software
Apps für Sportaktivitäten
Connect IQ
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
288 h
Batterielebensdauer
12 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
26 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Kalender, Countdown Timer
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Intervalltraining
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Wandern, Rudern, Laufen, Skifahren, Schwimmen
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Thermometer
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.