Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 421856 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 421856 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 421856 Bohrer Bohrerbit-Set
kwb 421856 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100305072
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     421856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS SPIRALBOHRERSATZ, TITAN NITRIERT, 19-TLG
rechtsschneidend, Typ N, Titan nitriert, präzisionsgeschliffen, Farbe gold, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff, selbstzentrierend, zylindrisch, hochwertige Oberflächenvergütung für geringe Reibung und hohe Standzeit bei höchster Belastung in Stoffen wie z.B. legierter und unlegierter Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze, Hartkunststoffe, Metallkassette.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
19 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Spiralbohrer-Bit
Bohrer-Set Größen
1.0 - 10 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
1 mm
Geeignet für Materialien
Eisen, Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Profil, Stahl
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Gold
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 0,73843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.