Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar PACER-TEAL Smartwatch/ Sportuhr 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar PACER-TEAL Smartwatch/ Sportuhr 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP Schwarz GPS
Polar PACER-TEAL Smartwatch/ Sportuhr 3,05 cm (1.2 Zoll) MIP Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100350823
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     PACER-TEAL
EAN/GTIN:
     725882060460
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Dicke
11.5 mm
Gewicht
23 g
Bandbreite
17 mm
Gesamtlänge (Band + Uhr)
40 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.1
USB-Stecker
Mini-USB A
Bluetooth
Ja
Leistungen
RAM-Kapazität
5 MB
Prozessortaktfrequenz
192 MHz
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.2 Zoll
Bildschirmtechnologie
MIP
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff
Armbandfarbe
Grün
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/L
Form
Rechteckig
Objektivmaterial
Glas
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Name der Farbe
Deep Teal
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
50 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
265 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1032 h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
35 h
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
100 h
Merkmale
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Timer
Ja
Wecker
Ja
Empfohlene Aktivität
Laufen, Schwimmen
Musiksteuerung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, sportuhr polar, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.