Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011919 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368247
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT011919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Gewicht
165 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
184.5 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.