Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010904 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368397
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT010904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel maulschlüssel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
101.5 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Gewicht
91 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14x15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.