Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010908 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368400
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT010908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
200.5 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
182 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
18x19 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.