Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010912 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368403
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT010912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel maulschlüssel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
339.5 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Gewicht
315 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24x27 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.