Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT020905 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368706
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT020905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Paketgewicht
22.5 g
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.