Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT021907 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368707
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT021907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
69 g
Paketgewicht
73.5 g
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.