Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Brilliant Tools BT022909 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368717
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
394 g
Paketgewicht
398.5 g
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.