Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100391081
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-1200FNFAPE-1
EAN/GTIN:
     4713227530149
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Toughpower PF1 1200W - TT Premium Edition
Die Toughpower PF1 1050W/1200W Platinum- TT Premium Edition ist mit einer höheren Wattleistung ausgestattet. TT Premium Edition liefert 80 PLUS Platinum Effizienz und steigert die Kühlleistung durch einen 120mm Lüfter mit hohem statischen Druck, der mit einer maximalen Betriebsgeschwindigkeit von bis zu 2500 U/min arbeitet. Das hydraulische Lager der zweiten Generation, sowie die außergewöhnlichen Lüfterblätter und das Anti-Vibrations-Montagesystem des Lüfters tragen zur hervorragenden Kühlleistung bei. Mit einer kompakten Größe von 140mm (T) x 86mm (H) x 150mm (L) bietet der PF1 reichlich Platz für das Kabelmanagement.

Kompaktes Design mit nur 140mm Tiefe
Die Toughower PF1 Platinum Serie ist mit einer Größe von 140mm (T) x 86mm (H) x 150mm (L) äußerst kompakt konstruiert, was reichlich Platz für das Kabelmanagement bietet.

Leiser hydraulischer 120mm Lüfter
Der Toughpower PF1 1050W/1200W Platinum verfügt über einen High Static Pressure-Lüfter mit einer maximalen Lüfterdrehzahl von bis zu 2500 Umdrehungen pro Minute, die eine hervorragende Kühlleistung gewährleistet. Die 2. Generation verfügt über ein neues Schaftdesign mit Innenkerben und ein außergewöhnliches Flügel-Design, dass die Lüfterflügel sehr stabil hält, während die Antivibrations-Pads für Schutz und leisen Betrieb sorgen.

Smart Zero Fan
Der mit unserem Smart Zero Fan entworfene Lüfter wird erst dann in Betrieb genommen, wenn die Last 30% der Stromversorgung übersteigt, wodurch das Lüftergeräusch minimiert wird.

<30mV Low Ripple Noise
Alle Schwankungen sind kleiner als 30mV bei +12V, +5V oder +3,3V von 0% bis 100% Last, um eine hervorragende Leistung und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Extrem genaue Spannungsregelung <±2%
Durch die strengere Spannungsregelung als Intels Standard ±5% für Main-Rails und ±10% für -12V wird die Spannungsregelung auf nicht mehr als ±2% für den Bereich festgelegt, umso die höchste Leistung zu erreichen.

Vollmodulare Low-Profile Kabel
Ermöglicht den Benutzern eine freie Kabelwahl, bei der das System mit einer vorteilhaften Spannung versorgt wird. Ein flaches, schwarzes Flachkabel erleichtert das Kabelmanagement, reduziert Unordnung und erhöht den Luftstrom innerhalb des Gehäuses.

Premium Japanische 105°C/221°F Kondensatoren
Sie bieten sowohl eine lange Lebensdauer als auch die höchste Stabilität, während sie zuverlässig bleiben.

Hohe Einzelspannung im +12V Rail Design
Die leistungsstarke einzelne 12V Leitung sorgt für eine stabile und zuverlässige Versorgung anderer PC-Komponenten.

80 PLUS Platinum zertifiziert und Intel C6/C7 States Ready
Durch seine hohe Energieeffizienz von bis zu 90% spart man Energie und ist mit 80 PLUS® Gold zertifiziert. Die Serie wurde für den Einsatz mit allen Generationen von Intels Prozessoren optimiert, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
8
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
PCI Express Netzkabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1400 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8 - 20 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
16 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Zertifizierung
CE/UL/TÜV/FCC/CB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.