Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-7642250
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4210PX-100EUS
EAN/GTIN:
     606449160222
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
netgear 8 port poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
220 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
PoE, Leistung, Status
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
1250 MHz
Speicherkapazität
2048 MB
Geräuschpegel
30.06 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
967 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Wärmeableitung
559.555 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC/DC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
24 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
2000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch netgear
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 808,25*
€ 876,06*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 817,61*
€ 880,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 824,08*
€ 887,79*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 828,37*
€ 898,71*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 836,65*
€ 904,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,06*
€ 1.042,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,37*
€ 1.035,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 869,10*
€ 1.034,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,29*
€ 1.017,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,38*
€ 1.004,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,25*
€ 961,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.