Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TMA 250-2500 XT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TMA 250-2500 XT4
ABB TMA 250-2500 XT4
ABB TMA 250-2500 XT4
ABB TMA 250-2500 XT4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100701421
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067390R1
EAN/GTIN:
     8015644012908
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1100 g
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
XT4
Zertifizierung
IEC
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Nennstrom
250 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,19*
€ 490,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.