Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
ACT Monitor-Tischhalterung, 2 Bildschirme bis 32", grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100727489
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8336
EAN/GTIN:
     8716065508567
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die AC8336 Monitor-Tischhalterung schafft eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung. Befestigen Sie diese Monitorhalterung einfach an oder durch einen Schreibtisch (max. Tischstärke 88mm). Befestigen Sie zwei Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 32" und 9 kg mühelos an der AC8336 mit Hilfe des Easy Screen Mounting Systems. Die Halterung verfügt über 3 Drehpunkte, um den besten Betrachtungsabstand zu erzielen. Stellen Sie den Bildschirm mit den flexiblen Bildschirmeinstellungen ein: neigen, drehen und schwenken. Mit dem Kabelmanagementsystem bleiben die Kabel außer Sichtweite.

Schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsbereich
Die AC8336 Monitor-Schreibtischhalterung ist höhenverstellbar und hat drei Drehpunkte. Neigen, schwenken und drehen Sie Ihren Bildschirm, um einen idealen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen und das Risiko von Nacken-, Rücken- und Schulterbeschwerden zu verringern. Mit dem integrierten Kabelmanagement bleiben die Kabel außer Sichtweite.

Komfortables Monitor-Befestigungssystem
Mit dem einfachen Montagesystem können Sie den Monitor ganz einfach selbst an der Tischhalterung befestigen. Die Halterung hat VESA 75x75 und 100x100. Die AC8336 wird mit dem gesamten Montagematerial für die Klemm- und die Tüllenhalterung geliefert. Die Tischhalterung ist für Tische mit einer maximalen Dicke von 88 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (max.)
88 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 420 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-70 - 70 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
422 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
3920 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.