Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
MoliCare 9950264 200 ml Creme Unisex
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-100853099
Hersteller:
MoliCare
Herst.-Nr.:
995026
EAN/GTIN:
4052199261805
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
Feuchtigkeits-Creme
Feuchtigkeitscreme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Creme
Geeignet für
Unisex
Hautpflegende Wirkung
Regenerierend
Geeignet für Hauttypen
Universalhülle
Volumen (ml)
200 ml
Spendertyp
Röhre
Parfümiert
Ja
Enthält nicht
Zink
... >
Körperhautpflegeprodukte
>
Körperlotionen & Feuchtigkeitscremes
>
Body-Cremes & Lotions
Weitere Suchbegriffe:
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
Intimpflege
,
handschutzcreme 200ml
,
feuchtigkeitscreme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0249* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glycerine Sticks Wattestäbchen für die Mundhygiene Ampri 150 mm, Lemon (25 Sets a 3 Stück)
AMPri
09157-150
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen